VISO Zylinderschloss/CAD301SB 4,0mm Messing 40g

Artikelnummer: Z00010889
EAN: 3321360009012
Herstellernummer: CAD301SB
VISO Zylinderschloss/CAD301SB 4,0mm Messing 40g
Brutto Set-Preis 2,17 € Netto 1,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Messing-Zylinderschlösser mit verchromtem Bügel • inkl. 2 Schlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 16,0 x H 17,5 x Ø 4,0 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]