VISO VISO Zylinderschloss/CAD501SB 6,0mm Messing 120g

Artikelnummer: Z00010892
EAN: 3321361520011
Herstellernummer: CAD501SB
VISO VISO Zylinderschloss/CAD501SB 6,0mm Messing 120g
Inkl. Steuern: 11,60 € VE 1 Stück Netto 9,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Messing-Zylinderschlösser mit verchromtem Bügel • inkl. 2 Schlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 30,0 x H 28,5 x Ø 6,0 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen