Schlosserhammer DIN1041 2000g Hickorystiel FORMAT

Artikelnummer: Z00304560
EAN: 4317784093866
Herstellernummer: 4317784093866
Schlosserhammer DIN1041 2000g Hickorystiel FORMAT
Inkl. Steuern: 17,85 € VE 1 Stück Netto 15,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlosserhammer DIN1041 2000g Hickorystiel FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen