GEDORE Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 200 g

Artikelnummer: Z00439235
EAN: 4010883858298
Herstellernummer: 8582930
GEDORE Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 200 g
UVP: 21,37 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 12,97 € Netto 10,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hickory/Stielschutzhülse

Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 aus Spezialstahl, gehärtet und angelassen, mit schwarzem Wasserlack lackiert, Bahn und Pinne geschliffen, vorschriftsmäßiger Kantenbruch.

Typ 600-H Rotband-Plus. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel. Mit patentierter Stielbefestigung Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge 280 Millimeter
Gewicht ohne Stiel 200 Gramm
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge 1 280 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Automotive, Pkw, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Verpackungseinheit 6 Stück
Kopfgewicht 200 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]