Schlosserhammer DIN 1041 500g

Artikelnummer: Z00439238
EAN: 4010883858328
Gedore
Schlosserhammer DIN 1041 500g
Inkl. Steuern: 16,33 € VE 1 Stück Netto 13,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hickory/Stielschutzhülse

Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 aus Spezialstahl, gehärtet und angelassen, mit schwarzem Wasserlack lackiert, Bahn und Pinne geschliffen, vorschriftsmäßiger Kantenbruch.

Typ 600-H Rotband-Plus. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel. Mit patentierter Stielbefestigung Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 320
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gewicht (ohne Stiel) (g) 500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen