Schon-/Schlosserhammer 35mm Kombi-Plus R Hickorystiel

Artikelnummer: Z00048225
EAN: 4010883101301
Herstellernummer: 1603396
Schon-/Schlosserhammer 35mm Kombi-Plus R Hickorystiel
Inkl. Steuern: 29,89 € VE 1 Stück Netto 25,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kostenminderung durch universellen Einsatz als kombinierter Schon- und Schlosserhammer · Universeller Einsatz für Service und Montagearbeiten · Mit allen Vorteilen eines rückschlagfreien Hammers, mit wesentlich höherer Schlagwirkung · Geringerer Kraftaufwand notwendig, dadurch leichteres Arbeiten · Mit austauschbarem, bruch- und verschleißfestem Polyamid-Einsatz (E 247), 75 Shore D, getestet bis -20° C · Mit Hickorystiel · Ersatzstiel E 247 H · DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 35
Gesamtlänge (mm) 310

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen