BluGuard Schlosser-Hammer 2140-20 · l: 280 mm

Artikelnummer: Z00353239
EAN: 4000896196135
Herstellernummer: 2140-20
BluGuard Schlosser-Hammer 2140-20 · l: 280 mm
UVP: 19,63 €   - Sie sparen 3%
Inkl. Steuern: 18,94 € VE 1 Stück Netto 15,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Güteklassse A
  • Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET
    - Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
    - Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
    - HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
  • DIN 1041

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Gewicht: 200 g
• Stielausführung: Hickory
• Stielschutzhülse vorhanden: Ja

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 280
Hammerkopf Gewicht 200 g
Gesamtlänge (für eClass) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen