BluGuard Schlosser-Hammer 2140-40 · l: 310 mm

Artikelnummer: Z00353226
EAN: 4000896196159
Herstellernummer: 2140-40
BluGuard Schlosser-Hammer 2140-40 · l: 310 mm
Inkl. Steuern: 27,47 € VE 1 Stück Netto 23,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Güteklassse A
  • Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET
    - Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
    - Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
    - HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
  • DIN 1041

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Gewicht: 400 g
• Stielausführung: Hickory
• Stielschutzhülse vorhanden: Ja

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 310
Hammerkopf Gewicht 400 g
Gesamtlänge (für eClass) 310

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen