Schlosser-Hammer 2140-10 · l: 360 mm

Artikelnummer: Z00353197
EAN: 4000896012633
Herstellernummer: 2140-10
Schlosser-Hammer 2140-10 · l: 360 mm
Inkl. Steuern: 33,68 € VE 1 Stück Netto 28,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Güteklassse A
  • DIN 1041

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Gewicht: 1000 g
• Stielausführung: Hickory

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 360
Hammerkopf Gewicht 1000 g
Gesamtlänge (für eClass) 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen