Schlosser-Hammer 2140-5 · l: 320 mm

Artikelnummer: Z00353212
EAN: 4000896012695
Herstellernummer: 2140-5
Schlosser-Hammer 2140-5 · l: 320 mm
Inkl. Steuern: 24,10 € VE 1 Stück Netto 20,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Güteklassse A
  • DIN 1041

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Gewicht: 500 g
• Stielausführung: Hickory

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 320
Hammerkopf Gewicht 500 g
Gesamtlänge (für eClass) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen