Schlosserhammer, englische Form 2141-1 · l: 310 mm

Artikelnummer: Z00351348
EAN: 4000896012756
Herstellernummer: 2141-1
Schlosserhammer, englische Form 2141-1 · l: 310 mm
UVP: 30,64 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 24,28 € VE 1 Stück Netto 20,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung


  • Mit runder Bahn und Kugel

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Gewicht: 3/4 lbs
• Stielausführung: Hickory

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 310
Hammerkopf Gewicht 3/4 lbs
Gesamtlänge (für eClass) 310

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen