KS TOOLS BRONZE Schlosserhammer 100 g, mit Hickorystiel

Artikelnummer: Z00492117
EAN: 4042146521106
Herstellernummer: 963.2005
KS TOOLS BRONZE Schlosserhammer 100 g, mit Hickorystiel
Brutto Set-Preis 20,78 € Netto 17,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Hickorystiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • Kanten abgerundet
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Hickory
DIN DIN 1042
Material1 Alluminium-Bronze
Hammerkopfgewicht in g 100 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_325
Hammerkopfbreite D in mm 15 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 260
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Teillänge L2 in mm 82
Gewicht in g 170 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]