KS TOOLS BRONZE Schlosserhammer 1000 g, mit Fiberglasstiel

Artikelnummer: Z00492135
EAN: 4042146521281
Herstellernummer: 963.2023
KS TOOLS BRONZE Schlosserhammer 1000 g, mit Fiberglasstiel
Inkl. Steuern: 77,68 € VE 1 Stück Netto 65,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • Kanten abgerundet
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Alluminium-Bronze
Gesamtlänge L1 in mm 340
Hammerkopfbreite D in mm 35 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Stielart Fiberglas
Hammerkopfgewicht in g 1000 Gramm
Teillänge L2 in mm 135
Hauptkatalogseite K15I_325
Gewicht in g 1130 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen