BRONZE Schlosserhammer 2000 g, mit Fiberglasstiel

Artikelnummer: Z00492137
EAN: 4042146521304
Herstellernummer: 963.2025
KS Tools
BRONZE Schlosserhammer 2000 g, mit Fiberglasstiel
Inkl. Steuern: 114,37 € VE 1 Stück Netto 96,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • Kanten abgerundet
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Fiberglas
Material1 Alluminium-Bronze
Teillänge L2 in mm 155
Hammerkopfbreite D in mm 45
Hammerkopfgewicht in g 2000
Hauptkatalogseite K15I_325
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L1 in mm 400
Gewicht in g 2400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen