BRONZE Schlosserhammer 500 g, mit Fiberglasstiel

Artikelnummer: Z00492133
EAN: 4042146521267
Herstellernummer: 963.2021
BRONZE Schlosserhammer 500 g, mit Fiberglasstiel
Inkl. Steuern: 48,65 € VE 1 Stück Netto 40,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • Kanten abgerundet
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 115
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hammerkopfgewicht in g 500 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 310
Hauptkatalogseite K15I_325
Gewicht in g 600 Gramm
Stielart Fiberglas
Hammerkopfbreite D in mm 27 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen