BRONZE Schlosserhammer, 150g, amerikanische Form

Artikelnummer: Z00492188
EAN: 4042146521816
Herstellernummer: 963.2106
BRONZE Schlosserhammer, 150g, amerikanische Form
Inkl. Steuern: 44,16 € VE 1 Stück Netto 37,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Hickorystiel
  • amerikanische Form
  • Bahn geschliffen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Hickory
Material1 Alluminium-Bronze
Teillänge L2 in mm 55
Durchmesser (d1) (mm) 24.0
Durchmesser (d2) (mm) 20
Form amerikanische Form
Hammerkopfgewicht in g 150
Hauptkatalogseite K15I_325
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L1 in mm 310
Gewicht in g 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen