KS TOOLS BRONZE Schlosserhammer, 2000g, amerikanische Form

Artikelnummer: Z00492200
EAN: 4042146521939
Herstellernummer: 963.2118
KS TOOLS BRONZE Schlosserhammer, 2000g, amerikanische Form
Brutto Set-Preis 107,36 € Netto 90,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Hickorystiel
  • amerikanische Form
  • Bahn geschliffen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 2200 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_325
Material1 Alluminium-Bronze
Teillänge L2 in mm 130
Form amerikanische Form
Gesamtlänge L1 in mm 400
Durchmesser (D1) mm 54.0
Hammerkopfgewicht in g 2000 Gramm
Stielart Hickory
Durchmesser (d2) 46 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]