BRONZE Schlosserhammer, 400g, amerikanische Form

Artikelnummer: Z00492191
EAN: 4042146521847
Herstellernummer: 963.2109
BRONZE Schlosserhammer, 400g, amerikanische Form
Inkl. Steuern: 33,57 € VE 1 Stück Netto 28,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Hickorystiel
  • amerikanische Form
  • Bahn geschliffen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 70
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_325
Hammerkopfgewicht in g 400 Gramm
Form amerikanische Form
Durchmesser (d2) 18 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 34.0
Stielart Hickory
Material1 Alluminium-Bronze
Gesamtlänge L1 in mm 340
Gewicht in g 600 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen