Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 100g

Artikelnummer: Z00480419
EAN: 4042146272862
Herstellernummer: 142.1311
Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 100g
Inkl. Steuern: 8,12 € VE 1 Stück Netto 6,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Fiberglas
Material1 Spezialstahl
Teillänge L2 in mm 82.0
Kopfbefestigung eingeklebt
DIN DIN 1041
Form Standard-Hammer
Hammerkopfbreite D in mm 15
Hammerkopfgewicht in g 100
Hauptkatalogseite K15I_669
Gesamtlänge L1 in mm 260.0
Gewicht in g 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen