Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 500g

Artikelnummer: Z00480425
EAN: 4042146268438
Herstellernummer: 142.1351
KS Tools
Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 500g
Inkl. Steuern: 13,16 € VE 1 Stück Netto 11,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Fiberglas
Material1 Spezialstahl
Teillänge L2 in mm 118.0
Kopfbefestigung eingeklebt
DIN DIN 1041
Form Standard-Hammer
Hammerkopfbreite D in mm 27
Hammerkopfgewicht in g 500
Hauptkatalogseite K15I_669
Gesamtlänge L1 in mm 320.0
Gewicht in g 590

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen