KS TOOLS Schlosserhammer mit Hickorystiel, 1000g

Artikelnummer: Z00480428
EAN: 4042146272855
Herstellernummer: 142.1400
KS TOOLS Schlosserhammer mit Hickorystiel, 1000g
Brutto Set-Preis 11,95 € Netto 10,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 1041
  • mit Hickory-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sicherheitskeil 140.5406
Teillänge L2 in mm 135.0
DIN DIN 1041
Hammerkopfgewicht in g 1000 Gramm
Material1 Spezialstahl
Hammerkopfbreite D in mm 36 Millimeter
Hammerhandgriffnummer 142.5310
Stielart Hickory
Gesamtlänge L1 in mm 360.0
Form Standard-Hammer
Gewicht in g 1268 Gramm
Kopfbefestigung Ringkeil
Hauptkatalogseite K15I_669

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]