Schlosserhammer mit Hickorystiel, 800g

Artikelnummer: Z00480426
EAN: 4042146268414
Herstellernummer: 142.1380
Schlosserhammer mit Hickorystiel, 800g
Inkl. Steuern: 10,92 € VE 1 Stück Netto 9,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 1041
  • mit Hickory-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 in mm 350.0
Form Standard-Hammer
Hammerhandgriffnummer 142.5309
Kopfbefestigung Ringkeil
Hammerkopfgewicht in g 800 Gramm
DIN DIN 1041
Hauptkatalogseite K15I_669
Sicherheitskeil 140.5406
Stielart Hickory
Teillänge L2 in mm 130.0
Gewicht in g 920 Gramm
Hammerkopfbreite D in mm 33 Millimeter
Material1 Spezialstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen