Schlosserhammer, englische Form, 225 g

Artikelnummer: Z00480430
EAN: 4042146364895
Herstellernummer: 142.1508
Schlosserhammer, englische Form, 225 g
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Stück Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Hickory-Stiel
  • zusätzliche Kopfsicherung
  • extrem belastbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sicherheitskeil 140.5403
Material1 Hickory-Stiel
Teillänge L2 in mm 80
Kopfbefestigung sonstige
Durchmesser (d1) (mm) 20
Durchmesser (d2) (mm) 20
Ersatzstiel 142.1510
Hammerkopfgewicht in g 225
Hauptkatalogseite K15I_670
Gesamtlänge L1 in mm 290
Gewicht in g 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen