Schlosserhammer, englische Form, 340 g

Artikelnummer: Z00480431
EAN: 4042146364901
Herstellernummer: 142.1512
Schlosserhammer, englische Form, 340 g
Inkl. Steuern: 9,42 € VE 1 Stück Netto 7,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Hickory-Stiel
  • zusätzliche Kopfsicherung
  • extrem belastbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sicherheitskeil 140.5403
Material1 Hickory-Stiel
Teillänge L2 in mm 91
Kopfbefestigung sonstige
Durchmesser (d1) (mm) 28
Durchmesser (d2) (mm) 25
Ersatzstiel 142.1520
Hammerkopfgewicht in g 340
Hauptkatalogseite K15I_670
Gesamtlänge L1 in mm 310
Gewicht in g 420

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen