KS TOOLS Schlosserhammer, englische Form, 450 g

Artikelnummer: Z00480432
EAN: 4042146364918
Herstellernummer: 142.1516
KS TOOLS Schlosserhammer, englische Form, 450 g
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 1 Stück Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Hickory-Stiel
  • zusätzliche Kopfsicherung
  • extrem belastbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_670
Hammerkopfgewicht in g 450 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 350
Teillänge L2 in mm 102
Kopfbefestigung sonstige
Material1 Hickory-Stiel
Durchmesser (D1) mm 30
Ersatzstiel 142.1530
Sicherheitskeil 140.5405
Durchmesser (d2) 27 Millimeter
Gewicht in g 550 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen