Schlosserhammer, englische Form, 900 g

Artikelnummer: Z00480434
EAN: 4042146364932
Herstellernummer: 142.1532
KS Tools
Schlosserhammer, englische Form, 900 g
Inkl. Steuern: 15,39 € VE 1 Stück Netto 12,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Hickory-Stiel
  • zusätzliche Kopfsicherung
  • extrem belastbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sicherheitskeil 140.5405
Material1 Hickory-Stiel
Teillänge L2 in mm 130
Kopfbefestigung sonstige
Durchmesser (d1) (mm) 40
Durchmesser (d2) (mm) 35
Ersatzstiel 142.1550
Hammerkopfgewicht in g 900
Hauptkatalogseite K15I_670
Gesamtlänge L1 in mm 380
Gewicht in g 1100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen