KS TOOLS Schlosserhammer, französische Form, 1000g

Artikelnummer: Z00480410
EAN: 4042146268292
Herstellernummer: 142.1100
KS TOOLS Schlosserhammer, französische Form, 1000g
Brutto Set-Preis 16,01 € Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Esche-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_669
Gesamtlänge L1 in mm 360.0
Hammerkopfgewicht in g 1000 Gramm
Hammerkopfbreite D in mm 42 Millimeter
Sicherheitskeil 140.5403
Hammerhandgriffnummer 142.5303
Kopfbefestigung Ringkeil
Teillänge L2 in mm 120.0
Material1 Spezialstahl
Form französische Form
Stielart Esche
Gewicht in g 1140 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]