Schlosserhammer, französische Form, 400g

Artikelnummer: Z00480407
EAN: 4042146268308
Herstellernummer: 142.1051
Schlosserhammer, französische Form, 400g
Inkl. Steuern: 13,88 € VE 1 Stück Netto 11,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Fiberglas
Material1 Spezialstahl
Teillänge L2 in mm 92.0
Kopfbefestigung eingeklebt
Form französische Form
Hammerkopfbreite D in mm 32
Hammerkopfgewicht in g 400
Hauptkatalogseite K15I_670
Gesamtlänge L1 in mm 310.0
Gewicht in g 575
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen