Schlosserhammer, französische Form, 800g

Artikelnummer: Z00480408
EAN: 4042146268278
Herstellernummer: 142.1080
Schlosserhammer, französische Form, 800g
Inkl. Steuern: 13,34 € VE 1 Stück Netto 11,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Esche-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sicherheitskeil 140.5403
Stielart Esche
Material1 Spezialstahl
Teillänge L2 in mm 110.0
Kopfbefestigung Ringkeil
Form französische Form
Hammerhandgriffnummer 142.5303
Hammerkopfbreite D in mm 40
Hammerkopfgewicht in g 800
Hauptkatalogseite K15I_669
Gesamtlänge L1 in mm 350.0
Gewicht in g 1055

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen