KS TOOLS Schlosserhammer mit Stahlrohr-Stiel

Artikelnummer: Z00480415
EAN: 4042146549988
Herstellernummer: 142.1221
KS TOOLS Schlosserhammer mit Stahlrohr-Stiel
Inkl. Steuern: 24,99 € VE 1 Stück Netto 21,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 1041
  • mit Stahlrohr-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 in mm 300.0
Gewicht in g 50 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_669
Teillänge L2 in mm 100.0
Hammerkopfbreite D in mm 20.0 Millimeter
DIN DIN 1041
Hammerkopfgewicht in g 350 Gramm
Material1 Spezialstahl
Stielart Stahlrohr
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen