Schlosserhammer Hickory 1000g Schutzh.Peddinghaus

Artikelnummer: Z00304577
EAN: 4016134502378
Herstellernummer: 5039931000
peddinghaus
Schlosserhammer Hickory 1000g Schutzh.Peddinghaus
Inkl. Steuern: 22,60 € VE 1 Stück Netto 18,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlosserhammer mit Stielschutzhülse Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45. Gesenkgeschmiedet, maßgenau geschliffen, sorgfältig gehärtet und angelassen. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahn und Pinne sauber geschliffen. Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel und vernickelter Stielschutzhülse. Attribute: Gewicht: 1000 g, Länge: 360 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 360

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen