Schlosser-Hammer 1000 g

Artikelnummer: Z00349803
EAN: 4047728026642
Herstellernummer: V2664
Schlosser-Hammer 1000 g
Inkl. Steuern: 21,59 € VE 1 Stück Netto 18,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlosser-Hammer 1000 g von VIGOR
  • EAN: 4047728026642
  • Modell: V2664
  • Hochwertiges VIGOR Schlosserhammer Produkt aus der Kategorie Hammer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hammerkopf Gewicht 1000
Gesamtlänge (mm) 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen