• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Ausbeulhammer, Vergütungsstahl, Kopflänge 160 mm

UVP: 47,36 € 28,33 € Netto 23,81 €
- 39%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,65 € Netto 4,75 €
- 43%

GEDORE Gipserbeil 600 g

UVP: 27,49 € 15,72 € Netto 13,21 €
- 39%

GEDORE Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

UVP: 32,25 € 19,69 € Netto 16,55 €

KS TOOLS Kreuzhacke, 750g

13,28 € Netto 11,16 €
- 13%

VIGOR Schlosser-Hammer 800 g V2665 Gesamtlänge: 350 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 20,59 €
17,84 €

Netto 14,99 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 350 Millimeter
Hammerkopf Gewicht 800 g
Länge l2 350 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schlosser-Hammer 800 g von VIGOR
  • EAN: 4047728026659
  • Modell: V2665
  • Hochwertiges VIGOR Schlosserhammer Produkt aus der Kategorie Hammer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben