blomus Schlüsselleiste/65181, Edelstahl; B 210 x H 60 x B 35 mm

Artikelnummer: Z00020507
EAN: 04008832651816
Herstellernummer: 65181
blomus
blomus Schlüsselleiste/65181, Edelstahl; B 210 x H 60 x B 35 mm
Inkl. Steuern: 20,40 € VE 1 Stück Netto 17,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: matt gebürsteter Edelstahl • Evazote-Kunststoff hält eingesteckte Schlüssel sicher und fest • inkl. Montagematerial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe edelstahl
Format B 210 x H 60 x B 35 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen