Dinzl Tresor 3F stapelbar 416x256x434mm f.Sortimentskasten DINZL m.Schaumstoff

Artikelnummer:  
Z00059322
EAN:  
4021508542706
Herstellernummer:  
975773
Marke: 
Dinzl

Lieferung in 3 Werktag.

164,16 €

Netto 137,95 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Höhe (mm) 434
Tiefe (mm) 256
Anzahl Fächer 3
Material Stahlblech
Breite (mm) 416
Belastbarkeit/Turm 60 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus Stahlblech · 4-fache Sicherheit durch Zylinderschloss, Schubladen-Einzelverriegelung, zentrale Sicherheitsfeder und Spannverschlüsse · serienmäßig mit leichtgängigen Teleskop-Vollauszügen · umweltfreundliche Pulverbeschichtung · Wandbefestigungssatz enthalten · stapelbar · die Kastendeckel sind im herausgezogenen Schub voll zu öffnen · hohe Belastbarkeit bis 60 kg/Turm Bestückungsmöglichkeit: 1 x Art.-Nr. 40 00 871 490 und 2 x Art.-Nr. 40 00 871 492 Lieferung erfolgt ohne Sortimentskästen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben