Dinzl Tresor 3F stapelbar 555x350x290mm f.Sortimentskasten DINZL m.Schaumstoff

Artikelnummer:  
Z00059323
EAN:  
4021508542607
Herstellernummer:  
973773
Marke: 
Dinzl

Lieferung in 3 Werktag.

159,56 €

Netto 134,08 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Belastbarkeit/Turm 60 KG_tmp
Tiefe (mm) 350
Höhe (mm) 290
Material Stahlblech
Anzahl Fächer 3
Breite (mm) 555
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus Stahlblech · 4-fache Sicherheit durch Zylinderschloss, Schubladen-Einzelverriegelung, zentrale Sicherheitsfeder und Spannverschlüsse · serienmäßig mit leichtgängigen Teleskop-Vollauszügen · umweltfreundliche Pulverbeschichtung · Wandbefestigungssatz enthalten · stapelbar · die Kastendeckel sind im herausgezogenen Schub voll zu öffnen · hohe Belastbarkeit bis 60 kg/Turm Bestückungsmöglichkeit: 3 x Art.-Nr. 40 00 871 494 Lieferung erfolgt ohne Sortimentskästen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben