DURABLE DURABLE Schlüsselkasten KEYBOX /1951-23,silber,Schlüsselschloss;B310xH310xT125mm

Artikelnummer:  
Z00011987
EAN:  
4005546103730
Herstellernummer:  
1951-23
Marke: 
DURABLE
DURABLE

Lieferung in 1 Werktag.

54,20 €

Netto 45,55 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe silber
Format B 310 x H 310 x T 125 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Material: Aluminium • leichter Zugriff da Türöffnung von mehr als 90º • Indexblatt und nummerierte Schlüsselleisten • variable Steckhöhen der Schlüsselleisten für individuelle Nutzung • KEY CLIP System: einzigartige Schlüsselanhänger mit permanentem sichtbarem Beschriftungsfeld • Schlüsselleisten mit Präzisionsvertiefungen für sicheren Halt und schnellen Zugriff • hochwertiges Schloss mit 2 Schlüsseln bzw. Zahlenschloss mit individuell einstellbaren Code • inkl. 6 farbig sortierte Schlüsselanhänger
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben