DURABLE DURABLE Schlüsselkasten KEYBOX/1968-23,silber,Schlüsselschloss; B314xH427xT125mm

Artikelnummer: Z00027283
EAN: 4005546104584
Herstellernummer: 1968-23
DURABLE DURABLE Schlüsselkasten KEYBOX/1968-23,silber,Schlüsselschloss; B314xH427xT125mm
Inkl. Steuern: 129,47 € VE 1 Stück Netto 108,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: Aluminium • leichter Zugriff da Türöffnung von mehr als 90º • Indexblatt und nummerierte Schlüsselleisten • variable Steckhöhen der Schlüsselleisten für individuelle Nutzung • KEY CLIP System: einzigartige Schlüsselanhänger mit permanentem sichtbarem Beschriftungsfeld • Schlüsselleisten mit Präzisionsvertiefungen für sicheren Halt und schnellen Zugriff • hochwertiges Schloss mit 2 Schlüsseln bzw. Zahlenschloss mit individuell einstellbaren Code • inkl. 6 farbig sortierte Schlüsselanhänger

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 314 x H 427 x T 125 mm
Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen