format FORMAT Schlüsselschrank S 400 Z/001104-00000, grau, 400, 19kg; B730xH550xT140 mm

Artikelnummer: Z00019232
EAN: 4011238045042
Herstellernummer: 001104-00000
format FORMAT Schlüsselschrank S 400 Z/001104-00000, grau, 400, 19kg; B730xH550xT140 mm
Inkl. Steuern: 338,77 € VE 1 Stück Netto 284,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

        
  • 2 Türen, einwandig, mit Schlüsselhaken
  •     
  • Zylinderschloss und 2 Schlüssel
  •     
  • Verriegelung: 3-seitiger Baskülverschluss
  •     
  • Glatte Vorderfront durch einliegende Tür
  •     
  • allseitig einwandiger Korpus
  •     
  • Hakenleisten mit Rastersystem verstellbar
  •     
  • Zur Wandbefestigung vorgerichtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 730 x H 550 x T 140 mm
Farbe lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen