PAVO PAVO Schlüsselschrank Deluxe/8047239 B 38 x H 55 x T 8 cm grau 300

Artikelnummer: Z00497624
EAN: 8717448047239
Herstellernummer: 8047239
PAVO PAVO Schlüsselschrank Deluxe/8047239 B 38 x H 55 x T 8 cm grau 300
Inkl. Steuern: 125,58 € VE 1 Stück Netto 105,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Material: 2 cm Stahlblech, Tür: 4 cm • strukturierte, matte Oberfläche • Einwurfschacht für Schlüsselrückgabe ohne Schrank öffnen zu müssen • inkl. 2 Ersatzschlüssel, Befestigungsmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 38 x H 55 x T 8 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen