phoenix phoenix Schlüsselbox/KS2, schwarz, Tastenkombi.schloss, 1400g; B 62xH 115xT 58mm

Artikelnummer: Z00024978
EAN: 5032548101760
Herstellernummer: KS2
phoenix phoenix Schlüsselbox/KS2, schwarz, Tastenkombi.schloss, 1400g; B 62xH 115xT 58mm
Brutto Set-Preis 35,32 € Netto 29,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für die Verwaltung von Not-, Reserveschlüsseln • solide, 2-teilig, aus Gusseisen, inkl. Wetterhaube, eher für Außenmontage • Verschlussmechanismus: leicht zu bedienendes Drucktastenkombinationsschloss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 62 x H 115 x T 58 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]