Tresor B.347xT.305xH.342mm m.Transportsicherung a.PP

Artikelnummer: Z00059344
EAN: 5733439137959
Herstellernummer: 137959
Raaco
Tresor B.347xT.305xH.342mm m.Transportsicherung a.PP
Inkl. Steuern: 43,42 € VE 1 Stück Netto 36,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

praktischer Tragerahmen aus stabilem Polypropylen zur mobilen Lagerung von Kleinteilen · mit ergonomisch geformtem Tragegriff · Transportsicherung gegen Herausfallen der Koffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 342
Breite (mm) 347
Anzahl Fächer 4
Tiefe (mm) 305
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen