raaco Tresor B.452xT.330xH.405mm 3Sort.-Kästen 10Einsätze Stahlgehäuse/Schubl.a.PP

Artikelnummer: Z00059346
EAN: 5733439136389
Herstellernummer: 136389
raaco Tresor B.452xT.330xH.405mm 3Sort.-Kästen 10Einsätze Stahlgehäuse/Schubl.a.PP
Brutto Set-Preis 386,00 € Netto 324,37 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stabiles Stahlblechgehäuse · die einzelnen Tableaus "laufen" auf wartungsfreien Teleskopschienen, die sich nach dem Einschieben automatisch verriegeln und zusätzlich abschließbar sind · bestückt mit Sortimentskästen aus schlagfestem Polypropylen · die aus unzerbrechlichem Polycarbonat gefertigten Deckel haben ein Raster auf der Innenseite, welches das Verrutschen kleinster Teile verhindert · die Sortimentskästen sind mit einem ergonomischen Tragegriff ausgestattet · sehr gut geeignet für die Einrichtung von Werkstätten und Servicefahrzeugen Bestückung: 3 Sortimentskästen mit 15 herausnehmbaren Facheinsätzen - Gesamtgröße B 415 x T 330 x H 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Polypropylen
Breite (mm) 452
Anzahl Sortimentskästen 3
Tiefe (mm) 330
Höhe (mm) 405
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]