Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHMALFUSS Petrollampe Mississippi 27cm

Artikelnummer
Z19802699
EAN
4009864023855
Herstellernummer
2385
Marke
SCHMALFUSS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
23,99 € 20,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19802699
EAN
4009864023855
Herstellernummer
2385
Marke
SCHMALFUSS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite195.000 Millimeter
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht1.683 Kilogramm
Bruttohöhe322.000 Millimeter
Bruttolänge595.000 Millimeter
Bruttovolumen.038 Kubikmeter
EGUFER-Nummer560377
Fassungsvermögen.012 Kubikmeter
Gewicht.755 Kilogramm
Höhe305.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPetrollampe Mississippi
Länge195.000 Millimeter
Werks-Nr.2385
Zolltarifnummer94055000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Petrollampe Mississippi

  • verspieltes Design 
  • stabiler Stand
  • Höhe: 27cm
  • inklusive Docht
  • Betrieb mit handelsüblichem Petrol Öl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente