Elektro-Schneefräse GESF 260 Motorleistung: 1300 Watt/P1

Artikelnummer: Z00506692
EAN: 4015671256546
Herstellernummer: 94567
Elektro-Schneefräse GESF 260 Motorleistung: 1300 Watt/P1
Inkl. Steuern: 76,93 € VE 1 Stück Netto 64,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beschreibung:
zum schnellen, einfachen und bequemen Schneeräumen von Terrasse, Gehweg und Hoffläche. Sie benötigen weniger Zeit, weniger Kraft um die Flächen vom Schnee zu befreien, kein Schaufelstemmen und Bücken mehr.
Durch das geringe Eigengewicht von nur 5 kg, den Bediengriff und den Zusatzhandgriff ist sie einfach zu handhaben und zu steuern.

Einsatzgebiete:
Ideal zum Räumen von Terrassen, Gehwegen, Einfahrten und kleineren Hofflächen.

  • Anschluss: 230 Volt~50 Hz
  • Schutzart/-klasse: IPX4 / II
  • Motorleistung: 1300 Watt/P1
  • Walze: Ø ca. 120 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 min-1
  • Max. Schneehöhe: 120 mm
  • Max . Arbeitsbreite: 260 mm
  • Auswurfweite: 2 - 9 m
  • Lärmwertangabe: LWA 99 dB
  • Aufbaumaß LxBxH: ca. 300 x 230 x 1350 mm
  • Gewicht: 6,3 kg


Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 94567
Bruttolänge (mm) 635
Bruttovolumen (m³) 0,034
Bruttohöhe (mm) 220
Bruttobreite (mm) 245
Energie Netz 230V
Leistung (W) 1300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen