Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FREUND VICTORIA Kunststoff-Schneeschieber 53cm Alukante+Alustiel mit D-Griff

Artikelnummer
Z00511712
EAN
4002408973524
Herstellernummer
2030519
Marke
FREUND VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
38,08 € 32,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00511712
EAN
4002408973524
Herstellernummer
2030519
Marke
FREUND VICTORIA

Technische Daten

Arbeitsbreite53 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Blattgröße53 x 35 Zentimeter
Bruttobreite550 Millimeter
Bruttogewicht1.800 Kilogramm
Bruttohöhe180 Millimeter
Bruttolänge1600 Millimeter
Bruttovolumen0,158 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308375
Gewicht1.800 Kilogramm
Internet BildunterschriftKunststoff-Schneeschieber ALULINE
MaterialKunststoff/Aluminium
Werks-Nr.2030519
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FREUND/VICTORIA
ALULINE Kunststoff-Schneeschieber 97352

Profimodell

  • Blatt rippenverstärkt
  • hoher Seitenrand
  • bis -20°C kältebeständig
  • Aluminium-Profilkante
  • Aluminiumstiel mit D-Griff 
  • komplett montiert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account