Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FREUND VICTORIA Obo-Schneeschieber mit Stiel, 55cm mit Stiel

Artikelnummer
Z00507970
EAN
4002408972053
Herstellernummer
2020500
Marke
FREUND VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
35,70 € 30,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00507970
EAN
4002408972053
Herstellernummer
2020500
Marke
FREUND VICTORIA

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Blattgröße55 x 35 Zentimeter
Bruttobreite360.000 Millimeter
Bruttogewicht2.120 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge1300.000 Millimeter
EGUFER-Nummer308385
Gewicht1.800 Kilogramm
Internet BildunterschriftOBO-Schneeschieber
Werks-Nr.2020500
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

FREUND
OBO-Schneeschieber
  • Spitzenmodell
  • aus Kunstharz-Pressholz
  • daher unempfindlich gegen Nässe
  • Kunstharz erfordert keine Kante 
  • mit Klemmfix-Schnellbefestigung
  • Stiel gerade, 130cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account