Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KRUMPHOLZ Eisstößer 1200mm STA

Artikelnummer
Z00592071
EAN
4035208034010
Herstellernummer
3401
Marke
KRUMPHOLZ
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
16,47 € 13,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00592071
EAN
4035208034010
Herstellernummer
3401
Marke
KRUMPHOLZ

Technische Daten

MaterialStahl
Schildbreite150 Millimeter
Stiellänge1200 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

aus einem Stück Stahl gehärtet und geschmiedet · 15 cm breit · mit Stiel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account