Schneideinsatz RHÖNA 2001 Schneideinsatz

Artikelnummer: Z00028690
EAN: 4031182004551
Herstellernummer: 763034
Schneideinsatz RHÖNA 2001 Schneideinsatz
Inkl. Steuern: 142,40 € VE 1 Stück Netto 119,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneidbereich: 3 - 100 mm · 2 Rohre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidbereich (mm) 3 - 100
Schaft-Ø (mm) 20
Ventilsteuerung Handrad
für Düsen-Typ AC und R
Anschlussgewinde mm M 27 x 1,5
Anzahl Rohre 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen