Schneideinsatz Injektor Kombi 17 mit Handrad

Artikelnummer: Z00028713
EAN: 4031182007071
Herstellernummer: 0763036
Schneideinsatz Injektor Kombi 17 mit Handrad
Inkl. Steuern: 143,86 € VE 1 Stück Netto 120,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneidebereich 3 - 150 mm · 2 Rohre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 17
Ventilsteuerung Handrad
für Düsen-Typ AC und R
Anschlussgewinde M 21,5 x 20 Gg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen